Referenzen
Gutekunst:0.40X5.00X15.70D-VA
Rubix:103029
Hersteller:VD-044




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 15,7 mm |
Produktdetails : 0.40X5.00X15.70D-VA Druckfeder VD-044-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):2,673 mm, Federrate(R):0,326 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,769 N, Toleranz Fn (Fntol):0,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,648 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,38 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):2,673 mm, Federrate(R):0,326 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,769 N, Toleranz Fn (Fntol):0,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,648 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 15,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std