Referenzen
Gutekunst:1.60X16.00X51.10D
Rubix:65725
Hersteller:D-214




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 51,1 mm |
Produktdetails : 1.60X16.00X51.10D Druckfeder D-214
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,31 mm, Steigung der Feder (s):9 mm, Federrate(R):2,964 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,9 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):109,3 N, Toleranz Fn (Fntol):5,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):106,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,46 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,31 mm, Steigung der Feder (s):9 mm, Federrate(R):2,964 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,9 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):109,3 N, Toleranz Fn (Fntol):5,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):106,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,46 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 51,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std