Referenzen
Gutekunst:1.50X25.00X68.90D-VA
Rubix:65640
Hersteller:VD-207JM




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 26,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 68,9 mm |
Produktdetails : 1.50X25.00X68.90D-VA Druckfeder VD-207JM-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,55 mm, Steigung der Feder (s):12,255 mm, Federrate(R):0,515 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):53,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,496 N, Toleranz Fn (Fntol):3,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):31,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,399 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,26 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,55 mm, Steigung der Feder (s):12,255 mm, Federrate(R):0,515 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):53,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,496 N, Toleranz Fn (Fntol):3,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):31,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,399 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,26 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 68,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort