Referenzen
Gutekunst:1.00X5.70X50.60D-VA
Rubix:137614
Hersteller:VD-173CJ




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 50,6 mm |
Produktdetails : 1.00X5.70X50.60D-VA Druckfeder VD-173CJ-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,31 mm, Steigung der Feder (s):2,681 mm, Federrate(R):2,554 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,35 mm, Knicklänge(Lk):42,6 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):69,852 N, Toleranz Fn (Fntol):4,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):66,327 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,3 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,31 mm, Steigung der Feder (s):2,681 mm, Federrate(R):2,554 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,35 mm, Knicklänge(Lk):42,6 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):69,852 N, Toleranz Fn (Fntol):4,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):66,327 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,3 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 50,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std