1.00X10.00X22.00D Druckfeder D-151B

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.00X10.00X22.00D
Rubix:119755
Hersteller:D-151B
1.00X10.00X22.00D Druckfeder D-151B

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser11 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.00X10.00X22.00D Druckfeder D-151B


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):3,5 mm, Federrate(R):1,698 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,07 N, Toleranz Fn (Fntol):2,04 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,02 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):3,5 mm, Federrate(R):1,698 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,07 N, Toleranz Fn (Fntol):2,04 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,02 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Außendurchmesser11 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,03 exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,03 exkl. MwSt. / Stück
2
8,48 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,08 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,53 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
1,95 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,18 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,68 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,55 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,43 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,38 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,30 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,25 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std