Referenzen
Gutekunst:2.50X12.50X22.00D
Rubix:66074
Hersteller:D-284




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 22 mm |
Produktdetails : 2.50X12.50X22.00D Druckfeder D-284
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,5 mm, Steigung der Feder (s):5,571 mm, Federrate(R):58,214 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):410,4 N, Toleranz Fn (Fntol):35,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):375,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):34,79 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,5 mm, Steigung der Feder (s):5,571 mm, Federrate(R):58,214 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):410,4 N, Toleranz Fn (Fntol):35,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):375,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):34,79 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std