Referenzen
Gutekunst:0.80X9.20X92.50D
Rubix:64989
Hersteller:D-122A-14




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 92,5 mm |
Produktdetails : 0.80X9.20X92.50D Druckfeder D-122A-14
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,1 mm, Steigung der Feder (s):4,957 mm, Federrate(R):0,29 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,82 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):71,68 mm, Knicklänge(Lk):81,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):20,76 N, Toleranz Fn (Fntol):1,21 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):23,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):34,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,12 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,2 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,1 mm, Steigung der Feder (s):4,957 mm, Federrate(R):0,29 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,82 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):71,68 mm, Knicklänge(Lk):81,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):20,76 N, Toleranz Fn (Fntol):1,21 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):23,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):34,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,12 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,2 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 92,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std