Referenzen
Gutekunst:1.25X16.00X40.50D
Rubix:65418
Hersteller:D-181




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 40,5 mm |
Produktdetails : 1.25X16.00X40.50D Druckfeder D-181
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):11,214 mm, Federrate(R):1,735 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,39 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,11 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):55,71 N, Toleranz Fn (Fntol):3,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):54,39 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,38 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):11,214 mm, Federrate(R):1,735 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,39 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,11 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):55,71 N, Toleranz Fn (Fntol):3,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):54,39 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 40,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std