Referenzen
Gutekunst:2.00X20.00X200.00D
Rubix:126039
Hersteller:D-244




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 200 mm |
Produktdetails : 2.00X20.00X200.00D-(D-244) Druckfeder D-244
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,21 mm, Steigung der Feder (s):10,703 mm, Federrate(R):1,101 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):50,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):149,75 mm, Knicklänge(Lk):176,2 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):164,9 N, Toleranz Fn (Fntol):7,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):54,88 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):54,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):159,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,04 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,21 mm, Steigung der Feder (s):10,703 mm, Federrate(R):1,101 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):50,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):149,75 mm, Knicklänge(Lk):176,2 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):164,9 N, Toleranz Fn (Fntol):7,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):54,88 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):54,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):159,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,04 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std