Referenzen
Gutekunst:4.00X32.00X250.00D
Rubix:66454
Hersteller:D-329




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 250 mm |
Produktdetails : 4.00X32.00X250.00D-(D-329) Druckfeder D-329
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,48 mm, Steigung der Feder (s):13,297 mm, Federrate(R):4,332 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):96,5 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):153,5 mm, Knicklänge(Lk):198,44 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):660,3 N, Toleranz Fn (Fntol):29,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):103,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):61,16 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):629,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):28,71 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,48 mm, Steigung der Feder (s):13,297 mm, Federrate(R):4,332 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):96,5 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):153,5 mm, Knicklänge(Lk):198,44 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):660,3 N, Toleranz Fn (Fntol):29,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):103,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):61,16 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):629,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):28,71 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 250 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen