Referenzen
Gutekunst:2.00X10.00X26.50D-VA
Rubix:65847
Hersteller:VD-259




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 26,5 mm |
Produktdetails : 2.00X10.00X26.50D-VA Druckfeder VD-259-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,69 mm, Steigung der Feder (s):4,455 mm, Federrate(R):25,455 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):254,295 N, Toleranz Fn (Fntol):21,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):234,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):20,53 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,69 mm, Steigung der Feder (s):4,455 mm, Federrate(R):25,455 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):254,295 N, Toleranz Fn (Fntol):21,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):234,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):20,53 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 26,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen