Referenzen
Gutekunst:0.63X7.27X13.00D-VA
Rubix:64806
Hersteller:VD-095B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 13 mm |
Produktdetails : 0.63X7.27X13.00D-VA Druckfeder VD-095B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):3,534 mm, Federrate(R):1,025 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,092 N, Toleranz Fn (Fntol):0,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,754 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,96 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):3,534 mm, Federrate(R):1,025 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,092 N, Toleranz Fn (Fntol):0,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,754 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,96 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 13 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std