Referenzen
Gutekunst:0.63X5.77X33.00D
Rubix:64750
Hersteller:D-100A-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 33 mm |
Produktdetails : 0.63X5.77X33.00D Druckfeder D-100A-01
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,95 mm, Steigung der Feder (s):3,083 mm, Federrate(R):0,796 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,63 mm, Knicklänge(Lk):17,46 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,8 N, Toleranz Fn (Fntol):1,04 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,03 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,95 mm, Steigung der Feder (s):3,083 mm, Federrate(R):0,796 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,63 mm, Knicklänge(Lk):17,46 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,8 N, Toleranz Fn (Fntol):1,04 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,03 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 33 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std