Referenzen
Gutekunst:2.00X20.00X55.40D
Rubix:65968
Hersteller:D-240A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 55,4 mm |
Produktdetails : 2.00X20.00X55.40D Druckfeder D-240A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,53 mm, Steigung der Feder (s):9,709 mm, Federrate(R):3,705 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):139,4 N, Toleranz Fn (Fntol):7,75 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):134,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,67 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,53 mm, Steigung der Feder (s):9,709 mm, Federrate(R):3,705 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):139,4 N, Toleranz Fn (Fntol):7,75 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):134,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,67 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 55,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std