Referenzen
Gutekunst:0.32X3.20X19.50D-VA
Rubix:64459
Hersteller:VD-036




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,52 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 19,5 mm |
Produktdetails : 0.32X3.20X19.50D-VA Druckfeder VD-036-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,96 mm, Steigung der Feder (s):1,496 mm, Federrate(R):0,224 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,54 mm, Knicklänge(Lk):11,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,033 N, Toleranz Fn (Fntol):0,26 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,921 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,26 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,96 mm, Steigung der Feder (s):1,496 mm, Federrate(R):0,224 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,54 mm, Knicklänge(Lk):11,62 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,033 N, Toleranz Fn (Fntol):0,26 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,921 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,26 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,52 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 19,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std