Referenzen
Gutekunst:0.63X8.00X55.00D-VA
Rubix:64783
Hersteller:VD-094




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 55 mm |
Produktdetails : 0.63X8.00X55.00D-VA-(VD-094) Druckfeder VD-094-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,8 mm, Steigung der Feder (s):4,35 mm, Federrate(R):0,215 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,17 mm, Knicklänge(Lk):39,05 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,282 N, Toleranz Fn (Fntol):0,74 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,991 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,74 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,8 mm, Steigung der Feder (s):4,35 mm, Federrate(R):0,215 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,17 mm, Knicklänge(Lk):39,05 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,282 N, Toleranz Fn (Fntol):0,74 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,991 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,74 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen