Referenzen
Gutekunst:0.90X3.60X24.36D-VA
Rubix:114244
Hersteller:VD-145D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 24,36 mm |
Produktdetails : 0.90X3.60X24.36D-VA Druckfeder VD-145D-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,77 mm, Steigung der Feder (s):1,514 mm, Federrate(R):7,939 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,82 mm, Knicklänge(Lk):16,91 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):54,144 N, Toleranz Fn (Fntol):6,93 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,713 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,83 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,77 mm, Steigung der Feder (s):1,514 mm, Federrate(R):7,939 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,82 mm, Knicklänge(Lk):16,91 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):54,144 N, Toleranz Fn (Fntol):6,93 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,713 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,83 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 24,36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen