Referenzen
Gutekunst:1.60X20.00X165.00D-VA
Rubix:126430
Hersteller:VD-211




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 165 mm |
Produktdetails : 1.60X20.00X165.00D-VA-(VD-211) Druckfeder VD-211-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,16 mm, Steigung der Feder (s):13,072 mm, Federrate(R):0,573 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):135,1 mm, Knicklänge(Lk):134,18 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):77,412 N, Toleranz Fn (Fntol):4,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):33,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):75,498 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,05 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,16 mm, Steigung der Feder (s):13,072 mm, Federrate(R):0,573 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):135,1 mm, Knicklänge(Lk):134,18 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):77,412 N, Toleranz Fn (Fntol):4,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):33,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):75,498 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,05 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 165 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen