Referenzen
Gutekunst:0.60X10.00X10.80D-VA
Rubix:157047
Hersteller:VD-090U-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 10,8 mm |
Produktdetails : 0.60X10.00X10.80D-VA Druckfeder VD-090U-10-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,12 mm, Steigung der Feder (s):2,914 mm, Federrate(R):0,324 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,39 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,077 N, Toleranz Fn (Fntol):0,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,94 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,899 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,71 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,12 mm, Steigung der Feder (s):2,914 mm, Federrate(R):0,324 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,39 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,077 N, Toleranz Fn (Fntol):0,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,94 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,899 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,71 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 10,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort