Referenzen
Gutekunst:1.60X22.00X27.50D-VA
Rubix:109639
Hersteller:VD-207P




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 23,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 27,5 mm |
Produktdetails : 1.60X22.00X27.50D-VA Druckfeder VD-207P-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,2 mm, Steigung der Feder (s):5,18 mm, Federrate(R):1,077 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,03 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15,11 N, Toleranz Fn (Fntol):3,67 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,01 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,49 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,452 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,65 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,2 mm, Steigung der Feder (s):5,18 mm, Federrate(R):1,077 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,03 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15,11 N, Toleranz Fn (Fntol):3,67 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,01 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,49 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,452 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,65 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 27,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen