Referenzen
Gutekunst:0.80X5.00X17.50D-VA
Rubix:97793
Hersteller:VD-135




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 17,5 mm |
Produktdetails : 0.80X5.00X17.50D-VA Druckfeder VD-135-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,63 mm, Steigung der Feder (s):1,965 mm, Federrate(R):3,373 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,02 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,051 N, Toleranz Fn (Fntol):2,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,78 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,5 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,63 mm, Steigung der Feder (s):1,965 mm, Federrate(R):3,373 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,02 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,051 N, Toleranz Fn (Fntol):2,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,78 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 17,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std