Referenzen
Gutekunst:0.40X5.60X30.20D
Rubix:64547
Hersteller:D-042J-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 30,2 mm |
Produktdetails : 0.40X5.60X30.20D Druckfeder D-042J-03
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,65 mm, Steigung der Feder (s):3,435 mm, Federrate(R):0,175 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,66 mm, Knicklänge(Lk):12,46 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,311 N, Toleranz Fn (Fntol):0,35 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,121 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,35 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,65 mm, Steigung der Feder (s):3,435 mm, Federrate(R):0,175 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,66 mm, Knicklänge(Lk):12,46 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,311 N, Toleranz Fn (Fntol):0,35 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,121 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,35 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 30,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std