Referenzen
Gutekunst:1.10X17.90X50.00D
Rubix:98544
Hersteller:D-179F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : 1.10X17.90X50.00D Druckfeder D-179F
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,61 mm, Steigung der Feder (s):13,971 mm, Federrate(R):0,743 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,24 N, Toleranz Fn (Fntol):2,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,92 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,17 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,52 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,4 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,61 mm, Steigung der Feder (s):13,971 mm, Federrate(R):0,743 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,24 N, Toleranz Fn (Fntol):2,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,92 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,17 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,52 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,4 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen