Referenzen
Gutekunst:2.00X12.80X76.00D-VA
Rubix:481769
Hersteller:VD-252A-08




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 76 mm |
Produktdetails : 2.00X12.80X76.00D-VA Druckfeder VD-252A-08-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,16 mm, Steigung der Feder (s):4,485 mm, Federrate(R):4,046 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,33 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,67 mm, Knicklänge(Lk):42,72 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):136,229 N, Toleranz Fn (Fntol):10,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):125,426 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,63 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,16 mm, Steigung der Feder (s):4,485 mm, Federrate(R):4,046 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,33 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,67 mm, Knicklänge(Lk):42,72 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):136,229 N, Toleranz Fn (Fntol):10,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):125,426 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,63 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 76 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen