Referenzen
Gutekunst:1.60X20.00X73.50D
Rubix:65745
Hersteller:D-209




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 73,5 mm |
Produktdetails : 1.60X20.00X73.50D Druckfeder D-209
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,27 mm, Steigung der Feder (s):13,073 mm, Federrate(R):1,517 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):58,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):88,86 N, Toleranz Fn (Fntol):4,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):21,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):86,63 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,75 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,27 mm, Steigung der Feder (s):13,073 mm, Federrate(R):1,517 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):58,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):88,86 N, Toleranz Fn (Fntol):4,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):21,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):86,63 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,75 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 73,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std