0.80X6.30X33.00D-VA-(VD-131A) Druckfeder VD-131A-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.80X6.30X33.00D-VA
Rubix:481606
Hersteller:VD-131A
0.80X6.30X33.00D-VA-(VD-131A) Druckfeder VD-131A-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser7,1 mm
Durchmesser des Drahtes0,8 mm
Länge33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.80X6.30X33.00D-VA-(VD-131A) Druckfeder VD-131A-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,65 mm, Steigung der Feder (s):1,741 mm, Federrate(R):0,775 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,26 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,74 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,649 N, Toleranz Fn (Fntol):1,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,37 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,54 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,42 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,65 mm, Steigung der Feder (s):1,741 mm, Federrate(R):0,775 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,26 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,74 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,649 N, Toleranz Fn (Fntol):1,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,37 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,54 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,42 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Außendurchmesser7,1 mm
Durchmesser des Drahtes0,8 mm
Länge33 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
13,12 exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
13,12 exkl. MwSt. / Stück
2
9,25 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,83 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,60 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,72 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,73 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,31 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,08 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,97 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,87 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,73 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,66 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen