Referenzen
Gutekunst:1.60X10.00X27.00D
Rubix:65678
Hersteller:D-224




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 27 mm |
Produktdetails : 1.60X10.00X27.00D Druckfeder D-224
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):4,618 mm, Federrate(R):12,139 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,6 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):165 N, Toleranz Fn (Fntol):10,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,1 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):156,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,89 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):4,618 mm, Federrate(R):12,139 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,6 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):165 N, Toleranz Fn (Fntol):10,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,1 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):156,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,89 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 27 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std