Referenzen
Gutekunst:0.63X8.00X24.50D
Rubix:64779
Hersteller:D-092




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 24,5 mm |
Produktdetails : 0.63X8.00X24.50D Druckfeder D-092
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,23 mm, Steigung der Feder (s):4,34 mm, Federrate(R):0,57 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,59 N, Toleranz Fn (Fntol):0,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,5 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,26 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,86 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,23 mm, Steigung der Feder (s):4,34 mm, Federrate(R):0,57 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,59 N, Toleranz Fn (Fntol):0,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,5 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):10,26 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,86 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 24,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std