Referenzen
Gutekunst:0.80X5.00X12.00D
Rubix:64919
Hersteller:D-134




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 12 mm |
Produktdetails : 0.80X5.00X12.00D Druckfeder D-134
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):2,036 mm, Federrate(R):6,07 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,17 N, Toleranz Fn (Fntol):2,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,04 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,78 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):2,036 mm, Federrate(R):6,07 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,17 N, Toleranz Fn (Fntol):2,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,04 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,78 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std