Referenzen
Gutekunst:1.60X9.90X32.00D
Rubix:65674
Hersteller:D-227A-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 32 mm |
Produktdetails : 1.60X9.90X32.00D Druckfeder D-227A-03
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,78 mm, Steigung der Feder (s):4,053 mm, Federrate(R):9,174 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,09 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):136,7 N, Toleranz Fn (Fntol):9,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):128 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,1 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,78 mm, Steigung der Feder (s):4,053 mm, Federrate(R):9,174 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,09 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,91 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):136,7 N, Toleranz Fn (Fntol):9,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):128 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen