Referenzen
Gutekunst:1.60X8.00X45.00D
Rubix:65662
Hersteller:D-231




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 45 mm |
Produktdetails : 1.60X8.00X45.00D-(D-231) Druckfeder D-231
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,99 mm, Steigung der Feder (s):3,472 mm, Federrate(R):10,432 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):198,7 N, Toleranz Fn (Fntol):13,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):184,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,05 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,99 mm, Steigung der Feder (s):3,472 mm, Federrate(R):10,432 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):198,7 N, Toleranz Fn (Fntol):13,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):184,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,05 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 45 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std