Referenzen
Gutekunst:1.60X8.00X14.50D
Rubix:65656
Hersteller:D-228




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 14,5 mm |
Produktdetails : 1.60X8.00X14.50D Druckfeder D-228
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,37 mm, Steigung der Feder (s):3,686 mm, Federrate(R):37,257 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,93 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):183,6 N, Toleranz Fn (Fntol):16,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,96 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):169,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,19 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,37 mm, Steigung der Feder (s):3,686 mm, Federrate(R):37,257 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,93 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):183,6 N, Toleranz Fn (Fntol):16,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,96 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):169,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,19 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 14,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std