Referenzen
Gutekunst:0.40X2.80X15.00D-VA
Rubix:154908
Hersteller:VD-057C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 15 mm |
Produktdetails : 0.40X2.80X15.00D-VA Druckfeder VD-057C-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):1,12 mm, Federrate(R):0,816 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,07 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,93 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,471 N, Toleranz Fn (Fntol):0,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,112 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,59 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):1,12 mm, Federrate(R):0,816 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,07 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,93 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,471 N, Toleranz Fn (Fntol):0,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,112 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,59 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen