Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X31.60D-VA
Rubix:65203
Hersteller:VD-152A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 31,6 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X31.60D-VA Druckfeder VD-152A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,09 mm, Steigung der Feder (s):5,564 mm, Federrate(R):1,591 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,72 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):36,148 N, Toleranz Fn (Fntol):2,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,05 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,27 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,09 mm, Steigung der Feder (s):5,564 mm, Federrate(R):1,591 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,72 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):36,148 N, Toleranz Fn (Fntol):2,28 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,05 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,27 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 31,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std