Referenzen
Gutekunst:0.80X13.20X38.30D
Rubix:65012
Hersteller:D-117J




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 38,3 mm |
Produktdetails : 0.80X13.20X38.30D Druckfeder D-117J
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,17 mm, Steigung der Feder (s):10,714 mm, Federrate(R):0,518 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,82 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,48 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,84 N, Toleranz Fn (Fntol):1,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,47 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,37 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,17 mm, Steigung der Feder (s):10,714 mm, Federrate(R):0,518 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,82 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,48 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,84 N, Toleranz Fn (Fntol):1,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,47 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,37 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 38,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std