Referenzen
Gutekunst:0.90X14.10X101.00D
Rubix:65066
Hersteller:D-142C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 101 mm |
Produktdetails : 0.90X14.10X101.00D Druckfeder D-142C
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,36 mm, Steigung der Feder (s):10,537 mm, Federrate(R):0,251 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):86,65 mm, Knicklänge(Lk):75,38 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,75 N, Toleranz Fn (Fntol):1,42 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):36,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,25 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,41 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,36 mm, Steigung der Feder (s):10,537 mm, Federrate(R):0,251 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):86,65 mm, Knicklänge(Lk):75,38 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,75 N, Toleranz Fn (Fntol):1,42 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):36,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,25 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,41 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 101 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std