Referenzen
Gutekunst:1.40X13.60X39.00D
Rubix:65496
Hersteller:D-206F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 39 mm |
Produktdetails : 1.40X13.60X39.00D Druckfeder D-206F
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,12 mm, Steigung der Feder (s):6,836 mm, Federrate(R):2,829 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,64 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):75,36 N, Toleranz Fn (Fntol):4,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,73 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,25 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,12 mm, Steigung der Feder (s):6,836 mm, Federrate(R):2,829 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,64 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):75,36 N, Toleranz Fn (Fntol):4,29 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,73 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,25 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 39 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std