Referenzen
Gutekunst:0.30X1.90X13.00D
Rubix:64479
Hersteller:D-027




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Länge | 13 mm |
Produktdetails : 0.30X1.90X13.00D Druckfeder D-027
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):0,98 mm, Federrate(R):0,962 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,75 mm, Knicklänge(Lk):9,31 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,461 N, Toleranz Fn (Fntol):0,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,171 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,47 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):0,98 mm, Federrate(R):0,962 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,75 mm, Knicklänge(Lk):9,31 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,461 N, Toleranz Fn (Fntol):0,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,171 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,47 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Länge | 13 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen