Referenzen
Gutekunst:1.10X7.20X32.00D
Rubix:138959
Hersteller:D-180-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 32 mm |
Produktdetails : 1.10X7.20X32.00D Druckfeder D-180-02
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,98 mm, Steigung der Feder (s):2,472 mm, Federrate(R):3,197 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,79 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):44,09 N, Toleranz Fn (Fntol):3,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,47 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,74 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,98 mm, Steigung der Feder (s):2,472 mm, Federrate(R):3,197 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,79 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):44,09 N, Toleranz Fn (Fntol):3,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,47 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,74 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std