3.00X14.00X49.80D-VA Druckfeder VD-288Z-62-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:3.00X14.00X49.80D-VA
Rubix:481905
Hersteller:VD-288Z-62
3.00X14.00X49.80D-VA Druckfeder VD-288Z-62-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser17 mm
Durchmesser des Drahtes3 mm
Länge49,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3.00X14.00X49.80D-VA Druckfeder VD-288Z-62-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,04 mm, Steigung der Feder (s):5,506 mm, Federrate(R):30,387 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):453,374 N, Toleranz Fn (Fntol):44,84 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,15 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):402,02 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):43,95 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,04 mm, Steigung der Feder (s):5,506 mm, Federrate(R):30,387 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):453,374 N, Toleranz Fn (Fntol):44,84 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,15 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):402,02 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):43,95 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Außendurchmesser17 mm
Durchmesser des Drahtes3 mm
Länge49,8 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
15,13 exkl. MwSt.
/ Stück
18,00 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
15,13 exkl. MwSt. / Stück
2
10,68 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
10,19 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
8,04 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
4,17 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
3,35 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
2,93 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
2,23 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
2,09 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
1,92 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
1,60 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
1,52 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen