Referenzen
Gutekunst:0.40X2.50X19.50D-VA
Rubix:162015
Hersteller:VD-063B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 19,5 mm |
Produktdetails : 0.40X2.50X19.50D-VA Druckfeder VD-063B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,76 mm, Steigung der Feder (s):1 mm, Federrate(R):0,775 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,73 mm, Knicklänge(Lk):15,35 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,541 N, Toleranz Fn (Fntol):0,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,39 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,084 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,69 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,76 mm, Steigung der Feder (s):1 mm, Federrate(R):0,775 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,73 mm, Knicklänge(Lk):15,35 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,541 N, Toleranz Fn (Fntol):0,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,39 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,084 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,69 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 19,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std