Referenzen
Gutekunst:2.50X16.00X88.00D-VA
Rubix:128578
Hersteller:VD-282




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 88 mm |
Produktdetails : 2.50X16.00X88.00D-VA-(VD-282) Druckfeder VD-282-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,7 mm, Steigung der Feder (s):6,84 mm, Federrate(R):6,676 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):41,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):46,7 mm, Knicklänge(Lk):40,35 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):311,769 N, Toleranz Fn (Fntol):18,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):43,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):294,879 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):18,37 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,7 mm, Steigung der Feder (s):6,84 mm, Federrate(R):6,676 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):41,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):46,7 mm, Knicklänge(Lk):40,35 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):311,769 N, Toleranz Fn (Fntol):18,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):43,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):294,879 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):18,37 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 88 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen