2.00X10.30X51.00D Druckfeder D-257E-06

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:2.00X10.30X51.00D
Rubix:65854
Hersteller:D-257E-06
2.00X10.30X51.00D Druckfeder D-257E-06

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser12,3 mm
Durchmesser des Drahtes2 mm
Länge51 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2.00X10.30X51.00D Druckfeder D-257E-06


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,26 mm, Steigung der Feder (s):3,63 mm, Federrate(R):11,049 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,23 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):179,3 N, Toleranz Fn (Fntol):16,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,66 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):158,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,35 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,26 mm, Steigung der Feder (s):3,63 mm, Federrate(R):11,049 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,23 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):179,3 N, Toleranz Fn (Fntol):16,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,66 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):158,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,35 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Außendurchmesser12,3 mm
Durchmesser des Drahtes2 mm
Länge51 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,78 exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,78 exkl. MwSt. / Stück
2
9,00 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,58 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,55 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,80 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,85 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,38 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,15 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,03 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,90 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,78 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,68 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen