1.20X15.80X31.50D-VA Druckfeder VD-180M-10-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.20X15.80X31.50D-VA
Rubix:457543
Hersteller:VD-180M-10
1.20X15.80X31.50D-VA Druckfeder VD-180M-10-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser17 mm
Durchmesser des Drahtes1,2 mm
Länge31,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.20X15.80X31.50D-VA Druckfeder VD-180M-10-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,8 mm, Steigung der Feder (s):8,657 mm, Federrate(R):1,314 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,734 N, Toleranz Fn (Fntol):2,83 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,87 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,736 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,82 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,8 mm, Steigung der Feder (s):8,657 mm, Federrate(R):1,314 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,734 N, Toleranz Fn (Fntol):2,83 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,87 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,736 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,82 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Außendurchmesser17 mm
Durchmesser des Drahtes1,2 mm
Länge31,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,78 exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,78 exkl. MwSt. / Stück
2
9,00 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,58 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,55 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,80 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,85 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,38 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,15 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,03 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,90 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,78 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,68 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std