Referenzen
Gutekunst:1.00X17.50X100.00D-VA
Rubix:113046
Hersteller:VD-145D-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 100 mm |
Produktdetails : 1.00X17.50X100.00D-VA Druckfeder VD-145D-03-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):6,69 mm, Steigung der Feder (s):11,647 mm, Federrate(R):0,192 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):84,75 mm, Knicklänge(Lk):50,13 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,272 N, Toleranz Fn (Fntol):1,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):38,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,815 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,52 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):6,69 mm, Steigung der Feder (s):11,647 mm, Federrate(R):0,192 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):84,75 mm, Knicklänge(Lk):50,13 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,272 N, Toleranz Fn (Fntol):1,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):38,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,815 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,52 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen