Referenzen
Gutekunst:0.90X9.10X29.10D-VA
Rubix:126620
Hersteller:VD-143B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 29,1 mm |
Produktdetails : 0.90X9.10X29.10D-VA Druckfeder VD-143B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,04 mm, Steigung der Feder (s):5,127 mm, Federrate(R):1,385 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,1 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):29,224 N, Toleranz Fn (Fntol):1,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,351 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,87 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,04 mm, Steigung der Feder (s):5,127 mm, Federrate(R):1,385 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,1 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):29,224 N, Toleranz Fn (Fntol):1,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,351 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,87 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 29,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std