Referenzen
Gutekunst:0.25X2.25X8.00D
Rubix:481113
Hersteller:D-021C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 8 mm |
Produktdetails : 0.25X2.25X8.00D Druckfeder D-021C
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):0,922 mm, Federrate(R):0,437 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,07 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,93 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,151 N, Toleranz Fn (Fntol):0,2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,061 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,2 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):0,922 mm, Federrate(R):0,437 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,07 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,93 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,151 N, Toleranz Fn (Fntol):0,2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,061 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,2 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen