Referenzen
Gutekunst:2.20X8.80X16.20D
Rubix:66027
Hersteller:D-263R




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 16,2 mm |
Produktdetails : 2.20X8.80X16.20D Druckfeder D-263R
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):4 mm, Federrate(R):100,056 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,15 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):315,1 N, Toleranz Fn (Fntol):42,83 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):267,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):42,11 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,38 mm, Steigung der Feder (s):4 mm, Federrate(R):100,056 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,15 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):315,1 N, Toleranz Fn (Fntol):42,83 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):267,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):42,11 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 16,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std