Referenzen
Gutekunst:0.50X2.70X24.00D
Rubix:64593
Hersteller:D-085H




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 24 mm |
Produktdetails : 0.50X2.70X24.00D Druckfeder D-085H
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,63 mm, Steigung der Feder (s):1,343 mm, Federrate(R):1,848 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,01 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,99 mm, Knicklänge(Lk):20,31 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):24,01 N, Toleranz Fn (Fntol):1,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,49 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):22,85 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,51 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,63 mm, Steigung der Feder (s):1,343 mm, Federrate(R):1,848 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,01 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,99 mm, Knicklänge(Lk):20,31 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):24,01 N, Toleranz Fn (Fntol):1,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,49 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):22,85 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std