Referenzen
Gutekunst:1.60X15.40X43.30D
Rubix:65719
Hersteller:D-217C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 43,3 mm |
Produktdetails : 1.60X15.40X43.30D Druckfeder D-217C
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,2 mm, Steigung der Feder (s):7,582 mm, Federrate(R):3,324 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,2 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):97,05 N, Toleranz Fn (Fntol):5,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):93,56 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,4 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,2 mm, Steigung der Feder (s):7,582 mm, Federrate(R):3,324 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,2 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):97,05 N, Toleranz Fn (Fntol):5,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):93,56 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,4 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 43,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std